pagina iniziale

DISANO - DIS53069100 STARLED 1622 LED 0,6W CLD S+L GRAF - 53069100

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 0.6 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Altro

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8012952022018

Codice prodotto

DIS53069100

Cod. produttore

53069100

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

0.6 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Altro

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada inclusa:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Altro

Apparecchio cablato:

no

Dimming DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Rendimento luminoso delle lampade:

47 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Altezza/profondità:

90 mm

Diametro:

83 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

-90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

89 mm

Starled - tondo

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO