pagina iniziale

DISANO - DIS53043773 FLOOR 1688 28W CLD INOX LED AMBRA - 53043773

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 2200...2200 K

  • Potenza totale - 26 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 345 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952146387

Codice prodotto

DIS53043773

Cod. produttore

53043773

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

2200...2200 K

Potenza totale:

26 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

345 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Altezza/Profondità di inserimento:

-200 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

245 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Ambra/ambra gialla

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

200 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

4000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2272...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Max. temperatura superficiale:

50 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Floor - orientabile - FL