pagina iniziale

DISANO - DIS53042400 MINIQUADRO 1825 LED 9W CLD INOX - 53042400

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS53042400 MINIQUADRO 1825 LED 9W CLD INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 9 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Resistenza agli urti - IK09

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952192261

Codice prodotto

DIS53042400

Cod. produttore

53042400

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

9 W

Colore del corpo:

Altro

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming 1-10 V:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming DMX:

no

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

162 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di montaggio:

160 mm

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

180 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di montaggio:

160 mm

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza:

162 mm

Max. temperatura superficiale:

30 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Miniquadro AS