DISANO - DIS51115539 1876 LED 18W CLD GRAFITE 3000K - 51115539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 18 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
461 Kg CO₂-eq
EAN
8012952164152
Codice prodotto
DIS51115539
Cod. produttore
51115539
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
18 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
140 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con piastra d'appoggio:
sì
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
1020 mm
Uscita della luce:
Diretto
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
71 lm/W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Supporto disponibile IFTTT:
no