pagina iniziale

DISANO - DIS51114000 PORTOFINO 1874 LED 10W CLD GRAF - 51114000

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 10 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012952135251

Codice prodotto

DIS51114000

Cod. produttore

51114000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

10 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

300 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

140 mm

Uscita della luce:

Diretto

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

80 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto disponibile IFTTT:

no

Portofino - tipo basso