DISANO - DIS51112400 EXPO 1737 LED 15W CLD GRAF - 51112400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 15 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8012952124583
Codice prodotto
DIS51112400
Cod. produttore
51112400
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
15 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
644 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con piastra d'appoggio:
sì
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
170 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Uscita della luce:
Diretto
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
64 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1700...0 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO