DISANO - DIS51065239 FARO 1795 LED 11W CLD GRAFITE 3000K - 51065239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altro
Potenza totale - 11 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Altezza/profondità - 875 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
257 Kg CO₂-eq
EAN
8012952190267
Codice prodotto
DIS51065239
Cod. produttore
51065239
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altro
Potenza totale:
11 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
875 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con piastra d'appoggio:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
no
Diametro:
180 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Alimentatore intercambiabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
58 lm/W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Supporto disponibile IFTTT:
no