pagina iniziale

DISANO - DIS51065139 FARO 1795 LED 8W CLD GRAFITE 3000 K - 51065139

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS51065139 FARO 1795 LED 8W CLD GRAFITE 3000 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altro

  • Potenza totale - 8 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 875 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952190878

Codice prodotto

DIS51065139

Cod. produttore

51065139

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altro

Potenza totale:

8 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

875 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con piastra d'appoggio:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Diametro:

180 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

59 lm/W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto disponibile IFTTT:

no

Faro 5 AS - tipo alto asimmetrico