pagina iniziale

DISANO - DIS51064739 FARO 5 1792 LED 5W CLD GRAFITE 3000°K - 51064739

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS51064739 FARO 5 1792 LED 5W CLD GRAFITE 3000°K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altro

  • Potenza totale - 5 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 345 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952193251

Codice prodotto

DIS51064739

Cod. produttore

51064739

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altro

Potenza totale:

5 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

345 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con piastra d'appoggio:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

no

Diametro:

180 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

72 lm/W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto disponibile IFTTT:

no

Faro 5 - tipo basso - XW