pagina iniziale

DISANO - DIS43173500 BOX 1 1607 LED 4,5W CLD GRI - 43173500

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 4.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952094770

Codice prodotto

DIS43173500

Cod. produttore

43173500

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

4.5 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada inclusa:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Altro

Apparecchio cablato:

Dimming DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Rendimento luminoso delle lampade:

34 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

143 mm

Altezza/profondità:

166 mm

Lunghezza:

304 mm

Larghezza di montaggio:

297 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

-166 mm

Lunghezza di montaggio:

157 mm

Box 1 LED - schermo a palpebra asimmetrico

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO