pagina iniziale

DISANO - DIS43165200 POCKET6 1316 LED 8W CLD RAL9005 - 43165200

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS43165200 POCKET6 1316 LED 8W CLD RAL9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952192513

Codice prodotto

DIS43165200

Cod. produttore

43165200

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

8 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Dimming DALI:

no

Con scatola da incasso:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Rendimento luminoso delle lampade:

40 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Altezza/profondità:

37 mm

Diametro:

180 mm

Pocket 6 round