DISANO - DIS43162300 POCKET1 1218 LED 5W CLD RAL9005 - 43162300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 5 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8012952192896
Codice prodotto
DIS43162300
Cod. produttore
43162300
Produttore
DIS
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
5 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Resistenza agli urti:
IK08
Con lampada inclusa:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Dimming DALI:
no
Con scatola da incasso:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Uscita della luce:
Indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Rendimento luminoso delle lampade:
34 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
78 mm
Altezza/profondità:
136 mm
Lunghezza:
136 mm
Larghezza di montaggio:
130 mm
Lunghezza di montaggio:
130 mm