pagina iniziale
nuovo

DISANO - DIS42677000 PALO ACCIAIO 1418 H=7800MM GREY9007 - 42677000

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42677000 PALO ACCIAIO 1418 H=7800MM GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro estremità del piedistallo - 159 mm

  • Colore - Altro

  • A cono - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952110418

Codice prodotto

DIS42677000

Cod. produttore

42677000

Produttore

DIS

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro estremità del piedistallo:

159 mm

Colore:

Altro

A cono:

no

Forma sfalsata:

Con piastra d'appoggio:

no

Palo in acciaio 102-159 da interrare