pagina iniziale

DISANO - DIS42676000 PALO ACCIAIO C BASE 1417 H=7000MM G9007 - 42676000

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42676000 PALO ACCIAIO C BASE 1417 H=7000MM G9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro estremità del piedistallo - 159 mm

  • Colore - Altro

  • A cono - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952110357

Codice prodotto

DIS42676000

Cod. produttore

42676000

Produttore

DIS

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro estremità del piedistallo:

159 mm

Colore:

Altro

A cono:

no

Forma sfalsata:

Con piastra d'appoggio:

no

Palo in acciaio con base 102-159