DISANO - DIS42670100 SFERICO 1350 MAX 40 260 S OPALE - 42670100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012952241747
Codice prodotto
DIS42670100
Cod. produttore
42670100
Produttore
DIS
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
290 mm
Diametro:
260 mm
Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


