pagina iniziale

DISANO - DIS42625700 LAMELLARE PER GLOBI 1314 MAX 125 ALLUM - 42625700

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952307320

Codice prodotto

DIS42625700

Cod. produttore

42625700

Produttore

DIS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Dissolvenza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Lamellare in alluminio 99.85. Versione Max 125 per acc. 1313. Versione Max 150 per acc. 1318. Il colore grigio è ideale per una maggiore schermatura della lampada.

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO