DISANO - DIS42620200 GONNELLA PER GLOBI 1322 GRAFITE - 42620200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo
Materiale - Alluminio
Diametro della treccia lato corpo luminoso - 380 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8012952347517
Codice prodotto
DIS42620200
Cod. produttore
42620200
Produttore
DIS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di rialzo
Materiale:
Alluminio
Diametro della treccia lato corpo luminoso:
380 mm
In lastra di alluminio, verniciatura bianca interna e nera esterna. Da applicare tra le base e il difussore. Adatta per globi: art. 1300 Ø380 - 1301 Ø320/380.

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


