DISANO - DIS42619500 PALO ALIANTE 1476 H=7500MM GREY9007 - 42619500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza del punto luce - 7.5 m
Con piastra d'appoggio - sì
Braccio - Doppio
Confezione
1 PZ
EAN
8012952078213
Codice prodotto
DIS42619500
Cod. produttore
42619500
Produttore
DIS
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza del punto luce:
7.5 m
Con piastra d'appoggio:
sì
Braccio:
Doppio
Pali in acciaio zincato a caldo e verniciato. Completi di finestra di ispezione (239x94mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa aterra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


