DISANO - DIS42564600 GLOBO 1332 500 NERO - 42564600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso - Simmetrico/asimmetrico
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Strutturato
Confezione
1 PZ
EAN
8012952665895
Codice prodotto
DIS42564600
Cod. produttore
42564600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico/asimmetrico
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Strutturato
Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


