DISANO - DIS4256450016 GLOBO 1332 400 NERO LR - 4256450016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012952044041
Codice prodotto
DIS4256450016
Cod. produttore
4256450016
Produttore
DIS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale:
Plastica
GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. Da utilizzare con la base acc. 1313 e con lamellare acc. 1329. ø400= max 70W - ø500=max 100W. Ottica antinquinamento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.



