DISANO - DIS42563000 GLOBO 1305 400 ARG.SAB. - 42563000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8012952662337
Codice prodotto
DIS42563000
Cod. produttore
42563000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale:
Plastica
GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. Da utilizzare con la base acc. 1330 e con lamellare acc. 1328 ø400= max 70W - ø500=max 100W. Su richiesta versione con interno verniciato nero e con lamellare speciale per legge Regione Lombardia.
Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


