pagina iniziale

DISANO - DIS42561200 GLOBO 1300 450 TRASPARENTE - 42561200

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42561200 GLOBO 1300  450 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Globi

EAN

8012952200997

Codice prodotto

DIS42561200

Cod. produttore

42561200

Produttore

DIS

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. Previsti indiversi colori consentendo di diversificare l'effetto luminoso in relazione all'ambiente in cui vengono installati. I colori/finiture trasparente e cognac sono particolarmente indicati nell'installazione con lampade a scarica e accessori (tipo frangiluce, etc.) mentre il colore/finitura opale ha caratteristiche diffondenti che riducono l'effetto abbagliamento. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. ø 450mm