DISANO - DIS42091500 SNODO VEGA 1266 NERO - 42091500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Alluminio
Diametro della treccia lato pilone - 60 mm
Larghezza - 105 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012952305562
Codice prodotto
DIS42091500
Cod. produttore
42091500
Produttore
DIS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Diametro della treccia lato pilone:
60 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
120 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Peso:
0.2 kg
Snodo
Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


