pagina iniziale

DISANO - DIS42066400 SWINGING 1593 LED 10W CLD ANTRACITE - 42066400

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42066400 SWINGING 1593 LED 10W CLD ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 24 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012952187519

Codice prodotto

DIS42066400

Cod. produttore

42066400

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Nero

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK06

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

120 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

98 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Dimming RF:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Swinging - fascio regolabile