pagina iniziale

DISANO - DIS42066200 DIFFUSORE 1260 TRASPARENTE - 42066200

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8012952310450

Codice prodotto

DIS42066200

Cod. produttore

42066200

Produttore

DIS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

255 mm

Trama perforata:

no

Diffusore trasparente per 1260 Vega