DISANO - DIS41522000 OLYMPIC 1809 JM-TS 1000SA S GREY GRAF - 41522000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - Lampada alogena a vapori metallici
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8012952067507
Codice prodotto
DIS41522000
Cod. produttore
41522000
Produttore
DIS
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena a vapori metallici
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
1000...1000 W
Lunghezza:
662 mm
Larghezza:
754 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO