pagina iniziale

DISANO - DIS41521300 OLYMPIC 1808 JM-T 1000LA S+L GREY GRAF - 41521300

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena a vapori metallici

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952067538

Codice prodotto

DIS41521300

Cod. produttore

41521300

Produttore

DIS

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E40

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

1000...1000 W

Lunghezza:

754 mm

Larghezza:

662 mm

Altezza/profondità:

300 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo: In alluminio pressofuso EN AB 46100 Copertura: In alluminio pressofuso EN AB 46100 con alettature di raffreddamento. Acceso posteriore al vano lampada. Apribile a cerniera, con ganci di chiusura in acciaio inox. Riflettore: Asimmetrico in alluminio lucido 99.85, ossidato anodicamente e brillantato con regolazione del flusso luminoso che permette di ottenere 4 diverse distribuzioni fotometriche. Diffusore: Vetro temprato sp.4mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001). Vetro inclinato a 20° in modo tale da ottenere elevati valori di rendimento ottico di asimmetria e intensità massima elevata. Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada: Regolabili in 4 posizioni per poter modificare la distribuzione fotometrica in relazione alla posizione di installazione. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz.

DISANO

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO