DISANO - DIS41428039 1838 LED 22W CLD RAL9006 3000K - 41428039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 22 W
Colore del corpo - Grigio
Altezza/Profondità di inserimento - -100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012952170375
Codice prodotto
DIS41428039
Cod. produttore
41428039
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
22 W
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/Profondità di inserimento:
-100 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK08
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming DMX:
no
Calpestabile da veicoli:
sì
Larghezza:
112 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
100 mm
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming programmabile:
no
Carico max.:
2000 kg
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Lunghezza:
645 mm
Max. temperatura superficiale:
30 °C
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no