pagina iniziale

DISANO - DIS41426039 1836 LED 22W CLD RAL9006 3000K - 41426039

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS41426039 1836 LED 22W CLD RAL9006 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 22 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - -100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952170443

Codice prodotto

DIS41426039

Cod. produttore

41426039

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

22 W

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

-100 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming DMX:

no

Calpestabile da veicoli:

Larghezza:

112 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

100 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza:

645 mm

Max. temperatura superficiale:

30 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicura - FS simmetrico LED