DISANO - DIS41306173 1715 58W CLD GREY LED AMBRA - 41306173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952146349
Codice prodotto
DIS41306173
Cod. produttore
41306173
Produttore
DIS
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Adatto per potenza lampada:
57...57 W
Potenza totale:
58 W
Colore luce:
Ambra/ambra gialla
Temperatura di colore correlata:
2200...2200 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6149...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
428 mm
Larghezza:
294 mm
Altezza/profondità:
65 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no



