DISANO - DIS41269000 FORUM 2188 LED 368W CLD RAL7021 - 41269000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 370 W
Colore del corpo - Antracite
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012952157703
Codice prodotto
DIS41269000
Cod. produttore
41269000
Produttore
DIS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
370 W
Colore del corpo:
Antracite
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
208 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
365...365 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
610 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
286 mm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Fattore di potenza:
0.92
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
55366...0 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


