pagina iniziale

DISANO - DIS41267100 FORUM 2187 LED 397W CLD RAL7021 - 41267100

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 397 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952139426

Codice prodotto

DIS41267100

Cod. produttore

41267100

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

397 W

Colore del corpo:

Antracite

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Altezza/profondità:

214 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

396...396 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

610 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

286 mm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.92

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...45 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

37087...0 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Corrente nominale:

1050...1200 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Forum CON VETRO - 1 MODULO - fascio stretto S