pagina iniziale

DISANO - DIS39009500 ASTRO Q MICRO 2935 LED 130W CLD RAL7021 - 39009500

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS39009500 ASTRO Q MICRO 2935 LED 130W CLD RAL7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 130 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimming DALI - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4554 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012952197136

Codice prodotto

DIS39009500

Cod. produttore

39009500

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

130 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Dimming 0-10 V:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming programmabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Larghezza:

204 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Lunghezza:

409 mm

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.95

Flusso luminoso regolabile:

Stadi

Altezza/profondità:

111 mm

Con copertura protettiva:

no

Astro Q3 MICRO HE - POWER SWITCH - UGR25