DISANO - DIS38006600 ASTRO Q ATEX 2923 LED 120W CLD RAL7021 - 38006600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 120 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Per zona Ex polvere - 22
Regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952197556
Codice prodotto
DIS38006600
Cod. produttore
38006600
Produttore
DIS
Potenza totale:
120 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Per zona Ex polvere:
22
Regolabile:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza/profondità:
55 mm
Lunghezza:
490 mm


