DISANO - DIS33093500 QUARK 2880 LED 200W CLD RAL7021 - 33093500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4700...4700 K
Potenza totale - 150 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Dimming DALI - no
Dimming 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4554 Kg CO₂-eq
EAN
8012952197495
Codice prodotto
DIS33093500
Cod. produttore
33093500
Produttore
DIS
Temperatura di colore correlata:
4700...4700 K
Potenza totale:
150 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Dimming 0-10 V:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...45 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza/profondità:
149 mm
Con copertura protettiva:
no


