pagina iniziale

DISANO - DIS33074500 SATURNO 2888 LED 151W CLD BIANCO - 33074500

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952148244

Codice prodotto

DIS33074500

Cod. produttore

33074500

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

400 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.95

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

19683...0 lm

Altezza/profondità:

136 mm

Con copertura protettiva:

sì

2888 Saturno - diffondente. Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell'ambiente e di chi lavora. Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Ottiche: realizzate in PMMA con alta resistenza allatemperatura e ai raggi UV. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. Esiste la possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: protezione fino a 10KV. Mantenimento flusso luminoso: Ta = -20°C ÷ +35° 80% 50.000h (L80B10) - 90% 40.000h (L90B10). Fattore di potenza: 0,95. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. LED 151W 19683lm 4000K CRI 80. Bianco.