pagina iniziale

DISANO - DIS33071300 SATURNO ATEX 2892 LED 95W CLD RAL7021 - 33071300

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS33071300 SATURNO ATEX 2892 LED 95W CLD RAL7021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 95 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Per zona Ex gas - 2

  • Per zona Ex polvere - 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952190823

Codice prodotto

DIS33071300

Cod. produttore

33071300

Produttore

DIS

Potenza totale:

95 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

22

Regolabile:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Fattore di potenza:

0.95

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Altezza/profondità:

130 mm

Saturno ATEX - 370 UGR25