pagina iniziale

DISANO - DIS33007400 ASTRO 1787 LED 137W CLD GREY - 33007400

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 32

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952121605

Codice prodotto

DIS33007400

Cod. produttore

33007400

Produttore

DIS

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

32

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

2.1...2.1 W

Altezza/profondità:

160 mm

Diametro esterno:

512 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico. LED: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura. Led con lente con recperatori di flusso. Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. Completo di staffa orientabile.

DISANO

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO