DISANO - DIS16479807 ECHO ATEX 927 LED 67W CLD-E GRIGIO - 16479807

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 65 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Per zona Ex gas - 2
Regolabile - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8012952185805
Codice prodotto
DIS16479807
Cod. produttore
16479807
Produttore
DIS
Potenza totale:
65 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Per zona Ex gas:
2
Regolabile:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
10...40 °C
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
152 mm
Altezza/profondità:
102 mm
Lunghezza:
1600 mm