pagina iniziale

DISANO - DIS1647770041 OTTIMA 971 LED 34W CLD-D-D GRIGIO - 1647770041

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS1647770041 OTTIMA 971 LED 34W CLD-D-D GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012952167122

Codice prodotto

DIS1647770041

Cod. produttore

1647770041

Produttore

DIS

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Potenza totale:

34 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Lunghezza:

1506 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ottima - High Performance