DISANO - DIS16477007 OTTIMA 971 LED 28W CLD-E GRIGIO - 16477007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 28 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
669 Kg CO₂-eq
EAN
8012952157116
Codice prodotto
DIS16477007
Cod. produttore
16477007
Produttore
DIS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
28 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
1506 mm
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
105 mm
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
80 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Comando via Bluetooth:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...40 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di potenza:
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
187.04...0 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4302...0 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


