pagina iniziale

DISANO - DIS16249800 FORMA ATEX ZONA22 993 LED 65W CLD GREY - 16249800

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS16249800 FORMA ATEX ZONA22 993 LED 65W CLD GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 65 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Per zona Ex polvere - 22

  • Regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952193466

Codice prodotto

DIS16249800

Cod. produttore

16249800

Produttore

DIS

Potenza totale:

65 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Per zona Ex polvere:

22

Regolabile:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK09

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

200 mm

Altezza/profondità:

110 mm

Lunghezza:

1600 mm

Forma ATEX ZONA 22 - con vetro trasparente