pagina iniziale

DISANO - DIS16249600 FORMA ATEX 993 LED 65W CLD GREY - 16249600

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS16249600 FORMA ATEX 993 LED 65W CLD GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Regolabile - no

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952167825

Codice prodotto

DIS16249600

Cod. produttore

16249600

Produttore

DIS

Regolabile:

no

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Per zona Ex gas:

2

Per zona Ex polvere:

22

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Potenza totale:

65 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

190 mm

Altezza/profondità:

92 mm

Lunghezza:

1593 mm

Forma ATEX - con vetro trasparente