DISANO - DIS16244616 FORMA 995 LED 61W CLD P.CABL. - 16244616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012952125412
Codice prodotto
DIS16244616
Cod. produttore
16244616
Produttore
DIS
CORPO: In acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato. Installabili sul canale art. 6000 tramite l'acc. 6036. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED white - Tot: 56W- 4000K - 7560lm. Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Equipaggiamento: fornita di serie con connettore e staffe per fissaggio a parete / sospensione.

Un prodotto DISANO
Scopri la serie DISANO


