DISANO - DIS1535380041 MINICOMFORT 841 28W CLD-D-D BIA CRI90 - 1535380041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 28 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
625 Kg CO₂-eq
EAN
8012952153262
Codice prodotto
DIS1535380041
Cod. produttore
1535380041
Produttore
DIS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
28 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
596 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
596 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
EVG
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza di montaggio:
580 mm
Altezza/profondità:
60 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
no
Comando via Bluetooth:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Larghezza di montaggio:
580 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming DMX:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
-60 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di potenza:
0.95
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
104.46...0 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2925...0 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


