pagina iniziale

DISANO - DIS15023400 RODI 832 LED 67W CLD BIANCO - 15023400

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS15023400 RODI 832 LED 67W CLD BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 52 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1330 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012952165234

Codice prodotto

DIS15023400

Cod. produttore

15023400

Produttore

DIS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

52 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1195 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

595 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

1190 mm

Altezza/profondità:

34 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

78...78 W

Comando via Bluetooth:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

590 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

-34 mm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di potenza:

0.95

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8070...0 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rodi R UGR22