DISANO - DIS13298100 CANALE ELETTR.7 POLI 6021 L=4534MM BIA - 13298100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4534 mm
Colore - Bianco
Adatto a bus - no
Adatto per sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
2 PZ
EAN
8012952193770
Codice prodotto
DIS13298100
Cod. produttore
13298100
Produttore
DIS
Lunghezza:
4534 mm
Colore:
Bianco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Piegabile:
no
Canale elettrificato - apparecchi fila continua


