pagina iniziale

DISANO - DIS13296800 CANALE ELETTR.7 POLI 6023 L=4534MM BIA - 13296800

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS13296800 CANALE ELETTR.7 POLI 6023 L=4534MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4534 mm

  • Colore - Bianco

  • Adatto a bus - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012952192407

Codice prodotto

DIS13296800

Cod. produttore

13296800

Produttore

DIS

Lunghezza:

4534 mm

Colore:

Bianco

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

60 mm

Piegabile:

no

Canale elettrificato - senza connettore