DISANO - DIS13296600 CANALE ELETTR.7 POLI 6001 L=4263MM BIA - 13296600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4263 mm
Colore - Bianco
Adatto a bus - no
Adatto per sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
2 PZ
EAN
8012952149036
Codice prodotto
DIS13296600
Cod. produttore
13296600
Produttore
DIS
Lunghezza:
4263 mm
Colore:
Bianco
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Piegabile:
no
Canale elettrificato - per fila continua


