pagina iniziale

DISANO - DIS13296100002021 CANAL.ELET.7P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX - 13296100002021

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS13296100002021 CANAL.ELET.7P.6002 2842MM BIA C 1 SEZ.DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2842 mm

  • Colore - Bianco

  • Adatto a bus - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012952174069

Codice prodotto

DIS13296100002021

Cod. produttore

13296100002021

Produttore

DIS

Lunghezza:

2842 mm

Colore:

Bianco

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

60 mm

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Piegabile:

no

Canale elettrificato - non in fila continua